PERFORMANCE IN LIGHT - PRI8712211556342 LIQUID PL M3 50 C/EW 830 BK9005G DALI GB - 8712211556342

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Max. Systemleistung - 55 W
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 99800 h
Gehäusefarbe - schwarz
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1.213 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4052075192407
Artikelnummer
PRI8712211556342
Herstellernummer
8712211556342
Hersteller
PRI
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Max. Systemleistung:
55 W
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
99800 h
Gehäusefarbe:
schwarz
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Schutzart (IP):
IP20
Fassung:
sonstige
Durchmesser:
586 mm
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Dimmung DALI:
ja
Dimmung 1-10 V:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
sonstige
Spannungsart:
AC/DC
Pendellänge:
1500...1500 mm
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Dimmung RF:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausführung des Rasters:
ohne
Mit Betriebsgerät:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung Touch and Dim:
ja
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Reflektor:
ohne
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Abhängung:
ja
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:
nein
Dimmung DMX:
nein
Höhe/Tiefe:
120 mm
Dimmung mit Push-button:
ja
Dimmung programmierbar:
ja
Lichtfarbe:
weiß
Dimmung DSI:
nein
Polzahl:
5
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
Anschlussart:
Steckklemme
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Schutzart (NEMA):
1
Schlagfestigkeit:
IK02
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1140...1140 lm
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
Geeignet für Lampenleistung:
50...50 W
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Leistungsfaktor:
0.89
Art der Verdrahtung:
geeignet für Durchgangsverdrahtung
Leiterquerschnitt:
1.5 mm²


