PERFORMANCE IN LIGHT - PRI8629461786310 SL629LED PL L 62 S/C 830 WH9016 DALI MP - 8629461786310

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Max. Systemleistung - 69 W
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 99800 h
Gehäusefarbe - weiß
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1.503 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4052075184396
Artikelnummer
PRI8629461786310
Herstellernummer
8629461786310
Hersteller
PRI
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Max. Systemleistung:
69 W
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
99800 h
Gehäusefarbe:
weiß
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Schutzart (IP):
IP20
Fassung:
sonstige
Länge:
1544 mm
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Dimmung DALI:
ja
Dimmung 1-10 V:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Spannungsart:
AC/DC
Pendellänge:
300...1500 mm
Dimmung DALI-2:
ja
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Dimmung RF:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausführung des Rasters:
ohne
Mit Betriebsgerät:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Dimmung 0-10 V:
nein
Nennstrom:
288...314 mA
Dimmung Touch and Dim:
ja
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Breite:
273 mm
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Reflektor:
ohne
Geeignet für Notlicht:
ja
Mit Abhängung:
ja
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:
nein
Dimmung DMX:
nein
Höhe/Tiefe:
29 mm
Dimmung mit Push-button:
ja
Dimmung programmierbar:
ja
Lichtfarbe:
weiß
Dimmung DSI:
nein
Polzahl:
5
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
Anschlussart:
Steckklemme
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Lichtverteiler:
sonstige
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
70 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
55 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
1 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
1.2 %
Schutzart (NEMA):
1
Schlagfestigkeit:
IK05
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein
Leuchtenlichtausbeute:
118...118 lm/W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
8160...8160 lm
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
Geeignet für Lampenleistung:
62...62 W
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Blendbegrenzung (UGR):
16
Leistungsfaktor:
0.89
Flimmerwert Pst LM:
0.7
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Stroboskopeffektwert SVM:
0.4
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Lichtstrom einstellbar:
nein
Art der Verdrahtung:
geeignet für Durchgangsverdrahtung
Leiterquerschnitt:
1.5 mm²
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


