PERFORMANCE IN LIGHT - PRI8629461543430 SL629LED PL M 49 S/C 840 GR9006 MP - 8629461543430

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Gehäusefarbe - grau
Mit Leuchtmittel - ja
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Packung
1 ST
EAN
4052075184327
Artikelnummer
PRI8629461543430
Herstellernummer
8629461543430
Hersteller
PRI
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Gehäusefarbe:
grau
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Schutzart (IP):
IP20
Länge:
1244 mm
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Pendellänge:
1500...1500 mm
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Betriebsgerät:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Breite:
273 mm
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Abhängung:
ja
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:
nein
Höhe/Tiefe:
29 mm
Lichtfarbe:
weiß
Schlagfestigkeit:
IK05
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
8900...0 lm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Leistungsfaktor:
0.9


