PERFORMANCE IN LIGHT - PRI8629261406438 SL629LED CP L 28 S/A 840 GR9006 DALI MP - 8629261406438

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Rohr bestückt
Leuchtmittel - LED austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Gehäusefarbe - grau
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
4052075210309
Artikelnummer
PRI8629261406438
Herstellernummer
8629261406438
Hersteller
PRI
Ausführung:
Rohr bestückt
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff:
Stahl
Form:
rechteckig
Mit Punktauslass:
ja
Mit Stromschiene:
nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Geeignet für Wandmontage:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Dimmung DALI:
ja
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Notlicht:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Schlagfestigkeit:
IK05
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Geeignet für Lampenleistung:
31...31 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
6000...0 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Leistungsfaktor:
0.9
Breite:
273 mm
Höhe/Tiefe:
29 mm
Länge:
1538 mm
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s


