PERFORMANCE IN LIGHT - PRI86006010 FL600LED EL MOUNTING HOUSING - 86006010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Zubehör - ja
Ersatzteil - nein
Transparent - nein
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
4052075157178
Artikelnummer
PRI86006010
Herstellernummer
86006010
Hersteller
PRI
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Länge:
606 mm
Breite:
606 mm
Höhe:
59 mm
Kit montaggio a superficie per serie FLSB 600 EL LED. Bianco RAL9016.


