Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI8555261513410 FL R 555 PL 45 S/A 840 WH9016 MP - 8555261513410

KopierenKopieren
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI8555261513410 FL R 555 PL 45 S/A 840 WH9016 MP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4052075216738

Artikelnummer

PRI8555261513410

Herstellernummer

8555261513410

Hersteller

PRI

Apparecchio LED tondo a sospensione per interni, composta da: Alloggiamento in lamiera d'acciaio e alluminio pressofuso verniciato a polvere. L'apparecchio è disponibile con ottiche diverse: Diffusore a microprismi per una diffusione omogenea, un abbagliamento ridotto e un'alta uniformità. Copertura del diffusore bianco opale per una diffusione ottimale della luce e un'elevata uniformità. Tecnologia Sidelight LED e ottica di orientamento in tecnopolimero per una distribuzione luminosa omogenea sull'intera area diffondente. Diffusione luminosa diretta o diretta oppure diretta ed indiretta. Antiabbagliamento conforme alla norma EN 12464-1 (versioni con microprisma). Indice di resa cromatica > 80. Tolleranza cromatica (MacAdam) ≤ 3 SDCM. Varianti DALI dimmerabili anche via TouchDIM. Completo di sospensione in cavo d’acciaio (1,5 m), cavo di alimentazione trasparente e rosone. Completo di alimentatore elettronico.