Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI8448473463310 AS448 TR 40 C/IW 830 WH9010 RE - 8448473463310

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 4 ST

EAN

4052075146998

Artikelnummer

PRI8448473463310

Herstellernummer

8448473463310

Hersteller

PRI

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Betriebsgerät:

ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Betriebsgerät:

EVG

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Reflektor:

hochglänzend

Außendurchmesser:

125 mm

Höhe/Tiefe:

188 mm

Schlagfestigkeit:

IK02

Geeignet für Lampenleistung:

44...44 W

Lichtfarbe:

weiß

Leistungsfaktor:

0.9

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

4400...0 lm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

AS448 LED WIDE FLOOD REFLECTOR. Proiettore LED da binario per interni, costituito da: Corpo faretto in profilo d'alluminio estruso e pressofuso, vernicato a polvere. Corpo faretto rotante e basculante. Riflettore in alluminio purissimo con sfaccettature sferiche ad alta brillantezza per il massimo rendimento della lampada ed una resa cromatica neutra. Anello con chiusura a baionetta per la sostituzione senza utensili del riflettore e del blocco ottico. Riflettore in versione wide flood. Completo di adattatore trifase universale. Completo di alimentatore elettronico. Indice di resa cromatica > 90. Lifetime LED 50.000 h al 70% del flusso luminoso (L70B10). Tolleranza cromatica (MacAdam) < 3. Attacco: LED. Watt: N. 1 LED - 44 W. Colore: BIANCO. Classe isolamento: I. KELVIN: 3000k. COSf = 0,9. EEI: A2. Flusso nominale 4400 lm. Flusso effettivo: 3670 lm. Lifetime: 50000 h. L: 70.