PERFORMANCE IN LIGHT - PRI8434154256310 EB434 RF 24 C/I 830 WH9010 DALI RE - 8434154256310

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Max. Systemleistung - 27 W
Gehäusefarbe - weiß
Einbaudurchmesser - 150...150 mm
Ausstrahlungswinkel - 5-10° - extrem engstrahlend
Packung
16 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
658 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4052075165104
Artikelnummer
PRI8434154256310
Herstellernummer
8434154256310
Hersteller
PRI
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Max. Systemleistung:
27 W
Gehäusefarbe:
weiß
Einbaudurchmesser:
150...150 mm
Ausstrahlungswinkel:
5-10° - extrem engstrahlend
Verstellbarkeit:
drehbar und schwenkbar
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
119700 h
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Aufbaumontage:
nein
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Dimmung DALI:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit Lichtsensor:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Fassung:
sonstige
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Spannungsart:
AC/DC
Geeignet für Klemmmontage:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung DALI-2:
nein
Dimmung 0-10 V:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Betriebsgerät:
EVG
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Oberfläche gebürstet:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Geeignet für Seilsystem:
nein
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Dimmung RF:
nein
Dimmung DMX:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
Reflektor:
hochglänzend
Außendurchmesser:
162 mm
Höhe/Tiefe:
143 mm
Schlagfestigkeit:
IK02
Geeignet für Lampenleistung:
27...27 W
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung Touch and Dim:
ja
Lichtfarbe:
weiß
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung DSI:
nein
Lichtverteiler:
Reflektor
Dimmung LineSwitch:
nein
Dimmung programmierbar:
ja
Dimmung mit Push-button:
ja
Anschlussart:
Steckklemme
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Lichtaustritt:
direkt
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Schutzart (NEMA):
1
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
91.4 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
88.4 %
Lichtstrom einstellbar:
stufenlos
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
78.8 %
Blendbegrenzung (UGR):
13.8
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Leistungsfaktor:
0
Polzahl:
5
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
10...35 °C
Art der Verdrahtung:
geeignet für Durchgangsverdrahtung
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
3460...0 lm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Leuchtenlichtausbeute:
97...97 lm/W
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Leiterquerschnitt:
1.5 mm²
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt:
0.75...2.5 mm²
Nennstrom:
700...700 mA
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein
Einbauhöhe:
138...0 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16:
50
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16:
85
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
nein


