Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI8434154253310 EB434 RF 24 C/I 830 WH9010 RE - 8434154253310

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Ausstrahlungswinkel - 5-10° - extrem engstrahlend

  • Verstellbarkeit - drehbar und schwenkbar

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 16 ST

EAN

4052075138603

Artikelnummer

PRI8434154253310

Herstellernummer

8434154253310

Hersteller

PRI

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

5-10° - extrem engstrahlend

Verstellbarkeit:

drehbar und schwenkbar

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Reflektor:

hochglänzend

Außendurchmesser:

162 mm

Schlagfestigkeit:

IK02

Geeignet für Lampenleistung:

27...27 W

Lichtfarbe:

weiß

Lichtaustritt:

direkt

Leistungsfaktor:

0

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

3460...0 lm

Einbauhöhe:

138...0 mm

EB434 LED SPOT REFLECTOR - Proiettore LED da incasso per interni, composto da: Corpo del faretto e anello in alluminio pressofuso, verniciato a polveri. Riflettore orientabile orizzontalmente verso l‘interno e l‘esterno grazie al particolare meccanismo cardanico. Orientabile a 60° (-15 a 45°), rotazione su 355°. Riflettore in alluminio purissimo con sfaccettature sferiche ad alta brillantezza per il massimo rendimento della lampada ed una resa cromatica neutra. Riflettore in versione Spot. Tolleranza cromatica (MacAdam) = 3 SDCM. Il montaggio a soffitto non richiede l'uso di utensili. Completo di alimentatore elettronico. Fissaggio a soffitto mediante molle. Completo di vetro di protezione. LED 27W 3460lm 3000K CRI 80 - 2 x 8°. Colore: Bianco RAL9016 / Goffrato.