Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI8433174196314 EB433 RF 18 C/IW 830 WH9010 DALI RE - 8433174196314

KopierenKopieren
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI8433174196314 EB433 RF 18 C/IW 830 WH9010 DALI RE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4046075046785

Artikelnummer

PRI8433174196314

Herstellernummer

8433174196314

Hersteller

PRI

Proiettore LED da incasso per interni, composto da: Corpo del faretto e anello in alluminio pressofuso, verniciato a polveri. Riflettore orientabile orizzontalmente verso l‘interno e l‘esterno grazie al particolare meccanismo cardanico. Orientabile a 60°(-15 a 45°), rotazione su 355°. Riflettore in alluminio purissimo con sfaccettature sferiche ad alta brillantezza per il massimo rendimento della lampada ed una resa cromatica neutra. Riflettore in versione flood. Tolleranza cromatica (MacAdam) = 3 SDCM.Il montaggio a soffitto non richiede l'uso di utensili. Completo di alimentatore elettronico. Dimmerabile DALI. Fissaggio a soffitto mediante molle. Completo di vetro di protezione.