Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI8431164073410 EB431 RF 8 C/M 840 WH9010 RE - 8431164073410

KopierenKopieren
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI8431164073410 EB431 RF 8 C/M 840 WH9010 RE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 6 ST

EAN

4046075046518

Artikelnummer

PRI8431164073410

Herstellernummer

8431164073410

Hersteller

PRI

Proiettore LED da incasso per interni, composto da: Corpo del faretto e anello in alluminio pressofuso, verniciato a polveri. Riflettore orientabile orizzontalmente verso l‘interno e l‘esterno grazie al particolare meccanismo cardanico. Orientabile a 60°(-15 a 45°), rotazione su 355°. Riflettore in alluminio purissimo con sfaccettature sferiche ad alta brillantezza per il massimo rendimento della lampada ed una resa cromatica neutra. Riflettore in versione medium. Tolleranza cromatica (MacAdam) = 3 SDCM. Il montaggio a soffitto non richiede l'uso di utensili. Completo di alimentatore elettronico. Fissaggio a soffitto mediante molle. Completo di vetro di protezione.