Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI8427483333480 AS427 TR 32 C/MW 840 BK9005 RE - 8427483333480

KopierenKopieren
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI8427483333480 AS427 TR 32 C/MW 840 BK9005 RE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 6 ST

EAN

4052075169591

Artikelnummer

PRI8427483333480

Herstellernummer

8427483333480

Hersteller

PRI

Proiettore LED da binario per interni, costituito da: Corpo faretto in profilo d'alluminio estruso e pressofuso, vernicato a polvere. Corpo faretto rotante e basculante. Riflettore in alluminio purissimo con sfaccettature sferiche ad alta brillantezza per il massimo rendimento della lampada ed una resa cromatica neutra. Anello con chiusura a baionetta per la sostituzione senza utensili del riflettore e del blocco ottico. Riflettore in versione wide flood. Tolleranza cromatica (MacAdam) = 3 SDCM. LifetimeLED 60.000 h al 80% del flusso luminoso (L80B10). Completo di adattatore trifase universale. Completo di alimentatore elettronico. Il montaggio a soffitto non richiede l'uso di utensili. Completo di vetro di protezione.