PERFORMANCE IN LIGHT - PRI8417900 NV417/AS448/EB435 MATTE GLASS 108,5MM - 8417900

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abblendung/Diffusor
Lichtverteilung - symmetrisch
Farbe - sonstige
Lichtverteiler - sonstige
Werkstoff - Glas
Packung
1 ST
EAN
4052075146844
Artikelnummer
PRI8417900
Herstellernummer
8417900
Hersteller
PRI
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abblendung/Diffusor
Lichtverteilung:
symmetrisch
Farbe:
sonstige
Lichtverteiler:
sonstige
Werkstoff:
Glas
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Durchmesser:
109 mm
Raster gelocht:
nein
Reflektor gelocht:
nein
Höhe/Tiefe:
3 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
opal


