Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI8417171463410 NV417 RF 40 C/MW 840 WH9010 RE - 8417171463410

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Ausstrahlungswinkel - 41-80° - breitstrahlend

  • Verstellbarkeit - nicht verstellbar

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 8 ST

EAN

4052075146837

Artikelnummer

PRI8417171463410

Herstellernummer

8417171463410

Hersteller

PRI

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

41-80° - breitstrahlend

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Reflektor:

hochglänzend

Außendurchmesser:

165 mm

Geeignet für Lampenleistung:

38...38 W

Lichtfarbe:

weiß

Lichtaustritt:

direkt

Leistungsfaktor:

0

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

4280...0 lm

Einbauhöhe:

137...0 mm

Faretto da incasso a livello con il controsoffitto, per un’illuminazione d’accento professionale. particolarmente adatta a soluzioni di illuminazione prestigiose. grazie alla ridotta profondità di incasso adatto anche a controsoffitti di spessore minimo.verniciatura a polvere (bianco opaco). Testata lampada e anello di montaggio in alluminio pressofuso. I corpi in alluminio pressofuso garantiscono il massimo grado di raffreddamento. la lastra protettiva trasparente protegge efficacemente dall’accumulo di polvere. Riflettore in alluminio purissimo con sfaccettature sferiche ad alta brillantezza per il massimo rendimento della lampada ed una resa cromatica neutra. orientamento preciso della luce tramite i riflettori a faccette. con diffusione diretta della luce. caratteristica di emissione luce a fascio particolarmente ampio (wide flood). Il fascio extra largo permette un'illuminazione larga ed omogenea degli oggetti e degli spazi. Lampada: LED 38W 4280Lm 4000K.