Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI8225761303400 DM225+ RF 25 C/EW 840 REW - 8225761303400

KopierenKopieren
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI8225761303400 DM225+ RF 25 C/EW 840 REW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

  • Geeignet für Wandmontage - nein

  • Geeignet für Pendelaufhängung - nein

  • Geeignet für Deckenmontage - nein

  • Verstellbarkeit - nicht verstellbar

Packung

  • 1 ST

EAN

4052075205312

Artikelnummer

PRI8225761303400

Herstellernummer

8225761303400

Hersteller

PRI

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

Glas opal

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Reflektor:

hochglänzend

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

41-80° - breitstrahlend

Lichtaustritt:

direkt

Schlagfestigkeit:

IK07

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Geeignet für Lampenleistung:

28...28 W

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

4300...0 lm

Leistungsfaktor:

0

Länge:

210 mm

Breite:

210 mm

Einbaulänge:

228...0 mm

Einbaubreite:

228...0 mm

Einbauhöhe:

100...0 mm

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Downlight LED quadrato da incasso, modulare, per interni composto da: Modulo LED, dissipatore di calore in alluminio pressofuso, riflettore con intelaiatura integrata, diffusore e unità di alimentazione esterna. Tutti i componenti possono essere sostituiti successivamente e senza bisogno di attrezzi. Diffusore integrato con diffusione ottimale per garantire un'alta uniformità I diffusori ottici e i riflettori modulari sono disponibili in diverse versioni: Riflettore con intelaiatura integrata in ABS bianco stampato a iniezione, con collegamento a prova di luce al modulo LED. 28W. 4000K. 4300 lm