Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI818713333001 DL185LED SB 32 C/EW 830 WH9016 OP - 818713333001

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

  • Geeignet für Wandmontage - nein

  • Geeignet für Pendelaufhängung - nein

  • Geeignet für Deckenmontage - nein

  • Verstellbarkeit - nicht verstellbar

Packung

  • 1 ST

EAN

4052075152036

Artikelnummer

PRI818713333001

Herstellernummer

818713333001

Hersteller

PRI

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff strukturiert

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

41-80° - breitstrahlend

Lichtaustritt:

direkt

Schlagfestigkeit:

IK07

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Geeignet für Lampenleistung:

35...35 W

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

3540...0 lm

Leistungsfaktor:

0

Außendurchmesser:

187 mm

Einbauhöhe:

95...0 mm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

DLSB185 LED OPAL COVER - 95 MM - Downlight LED tondo da incasso per interni composto da: Corpo unico in alluminio pressofuso universale per tutte le funzioni: dissipatore di calore del LED, fissaggio a soffitto e collegamento al gruppo di alimentazione. Base modulo luminoso (impedisce la diffusione della luce nel controsoffitto). Per spessori di pannello soffitto da 1 a 25 mm. Diffusore satinato retrocesso per un'ottimale e omogenea distribuzione di luce. Riflettore bianco modulare stampato in ABS e solidale al modulo LED per una riflessione neutra della luce. Ottima dispersione del calore mediante dissipatore in alluminio pressofuso con tecnologia FAST (Flexible Air Stream Technology). Indice di resa cromatica > 80. Tolleranza cromatica (MacAdam) ≤ 3 SDCM. Completo di alimentatore elettronico. Classe di protezione IP54 (se installato con apposito accessorio in soffitti chiusi). LED 35W 3540lm 3000K CRI 80 - 2 x 48°. Colore: Bianco RAL9016 / Goffrato.