Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI8185761146400 DL185+ RF 12 C/EW 840 DALI REW - 8185761146400

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Max. Systemleistung - 13 W

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Ausstrahlungswinkel - > 80° - extrem breitstrahlend

  • Verstellbarkeit - nicht verstellbar

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

348 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4052075196566

Artikelnummer

PRI8185761146400

Herstellernummer

8185761146400

Hersteller

PRI

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Max. Systemleistung:

13 W

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

> 80° - extrem breitstrahlend

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

99800 h

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Geeignet für Aufbaumontage:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Dimmung DALI:

ja

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Lichtsensor:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Fassung:

sonstige

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Spannungsart:

AC/DC

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Oberfläche gebürstet:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Geeignet für Seilsystem:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Dimmung RF:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Außendurchmesser:

188 mm

Höhe/Tiefe:

85 mm

Schlagfestigkeit:

IK07

Geeignet für Lampenleistung:

12...12 W

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Touch and Dim:

ja

Lichtfarbe:

weiß

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung DSI:

nein

Lichtverteiler:

Reflektor

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung programmierbar:

ja

Dimmung mit Push-button:

ja

Anschlussart:

Steckklemme

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Lichtaustritt:

direkt

Schutzart (NEMA):

1

Leistungsfaktor:

0.89

Polzahl:

5

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

10...35 °C

Art der Verdrahtung:

geeignet für Durchgangsverdrahtung

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1810...1810 lm

Leuchtenlichtausbeute:

139...139 lm/W

Leiterquerschnitt:

1.5 mm²

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Anschließbarer Leiterquerschnitt:

0.75...2.5 mm²

Nennstrom:

700...700 mA

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Einbauhöhe:

80...0 mm

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

DL185+ DIRECT WHITE - Downlight LED modulare tondo da incasso per interni composto da: Modulo LED, dissipatore di calore in alluminio pressofuso, riflettore con anello antiriflesso integrato, diffusore e unità di alimentazione esterna. Tutti i componentipossono essere sostituiti successivamente e senza bisogno di attrezzi. Diffusore integrato con diffusione ottimale per garantire un'alta uniformità I diffusori ottici e i riflettori modulari sono disponibili in diverse versioni: Riflettore con anello di antiriflesso integrato in ABS bianco stampato a iniezione con collegamento a prova di luce al modulo LED. Dissipatore ad alta efficienza FAST "Flexible Air Stream Technology"in alluminio pressofuso. Indice di resa cromatica > 80. Tolleranza cromatica (MacAdam) ≤ 3 SDCM. Varianti DALI dimmerabili anche via TouchDIM. Per spessori di pannello soffitto da 1 a 25 mm. Facilità di installazione senza l’ausilio di utensili. Classe di protezione IP44 (se installato con apposito accessorio in soffitti chiusi). Indice di resa cromatica > 90 a richiesta. LED 13W 2100lm 4000K CRI 80 - 2x50°. Colore: Bianco / Lucido.

Ein PERFORMANCE IN LIGHT Produkt

Entdecken Sie die PERFORMANCE IN LIGHT-Serie