PERFORMANCE IN LIGHT - PRI8118000647 USER REMOTECONTROL IR6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Anzahl steuerbarer Geräte - 1
Vorprogrammiert - ja
Drahtlos - ja
Signalübertragung - Infrarot
Signal-Frequenz - 36000...36000 MHz
Packung
1 ST
EAN
4052075168112
Artikelnummer
PRI8118000647
Herstellernummer
8118000647
Hersteller
PRI
Max. Anzahl steuerbarer Geräte:
1
Vorprogrammiert:
ja
Drahtlos:
ja
Signalübertragung:
Infrarot
Signal-Frequenz:
36000...36000 MHz
Mit Display:
nein
Lernfähig:
nein
Höhe:
7.2 mm
Breite:
40.5 mm
Tiefe:
86.5 mm
Unidirektional:
ja
Bidirektional:
nein


