Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3123707 FLEXILED SUSPENSION SET DALI WH9016 - 3123707

KopierenKopieren
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3123707 FLEXILED SUSPENSION SET DALI WH9016

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abhängeseilset

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

  • Transparent - nein

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

4046075215389

Artikelnummer

PRI3123707

Herstellernummer

3123707

Hersteller

PRI

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abhängeseilset

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Transparent:

nein

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Stahl

Länge:

1500 mm

Kit di sospensione per versione DALI con riflettore