Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3119980 DRIVER BOX 900W 1,4A-3CH-DMX 220-240V - 3119980

KopierenKopieren
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3119980 DRIVER BOX 900W 1,4A-3CH-DMX 220-240V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - statisch

  • Geeignet für Außengebrauch - ja

  • Dimmung 0-10 V - nein

  • Dimmung 1-10 V - nein

  • Dimmung DALI - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8018367738353

Artikelnummer

PRI3119980

Herstellernummer

3119980

Hersteller

PRI

Ausführung:

statisch

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Dimmung DALI:

nein

Dimmung DMX:

ja

Dimmung DSI:

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung RF:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Gehäuse:

Metallgehäuse

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

nein

Ausgangsstrom:

1400...1400 mA

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

nein

Ausgangsleistung:

835...835 W

Schutzart (IP):

IP66

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Länge:

450 mm

Breite:

396 mm

Höhe:

156 mm

Bedienung über Bluetooth:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Kompatibel mit Casambi:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

DRIVER BOX 900 W 1,4 A - 3CH - DMX 220-240 V