PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3119979 DRIVER BOX 1100W 1,8A-4CH-DMX 220-240V - 3119979

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsleistung - 1118...1118 W
Ausgangsstrom - 1800...1800 mA
Dimmung DALI - nein
Schutzart (IP) - IP66
Ausführung - statisch
Packung
1 ST
EAN
8018367738346
Artikelnummer
PRI3119979
Herstellernummer
3119979
Hersteller
PRI
Ausgangsleistung:
1118...1118 W
Ausgangsstrom:
1800...1800 mA
Dimmung DALI:
nein
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung:
statisch
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Höhe:
156 mm
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Breite:
396 mm
Länge:
450 mm
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Dimmung RF:
nein
Dimmung DMX:
ja
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
nein
Gehäuse:
Metallgehäuse
Dimmung Zigbee:
nein
Dimmung DSI:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Bedienung über Bluetooth:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Kompatibel mit Casambi:
nein