Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3119403 BRACKET A+ PW - 3119403

KopierenKopieren
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3119403 BRACKET A+ PW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - schwarz

  • Länge - 40 mm

  • Breite - 22 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

8018367736700

Artikelnummer

PRI3119403

Herstellernummer

3119403

Hersteller

PRI

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Befestigungssatz

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

schwarz

Länge:

40 mm

Breite:

22 mm

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Höhe:

3.6 mm

Transparent:

nein

Staffa di fissaggio A+ MULTIPOWER