Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3119401 MICROWAVE MOTION SENSOR A+ PW - 3119401

KopierenKopieren
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3119401 MICROWAVE MOTION SENSOR A+ PW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Tiefe - 7 mm

  • Art der Steuerung - sonstige

  • Breite - 7 mm

  • Bedienung über Bluetooth - nein

Packung

  • 100 ST

EAN

8018367736687

Artikelnummer

PRI3119401

Herstellernummer

3119401

Hersteller

PRI

Ausführung:

sonstige

Tiefe:

7 mm

Art der Steuerung:

sonstige

Breite:

7 mm

Bedienung über Bluetooth:

nein

Höhe:

3 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Mit Montageplatte:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Unterstützt Protokoll für ZigBee:

nein

Sensore di movimento