PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3119400 DALI CONVERTER A+ PW - 3119400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kontrolleinheit
Tiefe - 3.5 mm
Art der Steuerung - DALI
Breite - 3.5 mm
Bedienung über Bluetooth - nein
Packung
100 ST
EAN
8018367736670
Artikelnummer
PRI3119400
Herstellernummer
3119400
Hersteller
PRI
Ausführung:
Kontrolleinheit
Tiefe:
3.5 mm
Art der Steuerung:
DALI
Breite:
3.5 mm
Bedienung über Bluetooth:
nein
Höhe:
11.6 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Mit Montageplatte:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
nein


