PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3118552 PLATO SQ 625 INSTALLATION FRAME WHITE - 3118552

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen
Werkstoff - Stahl
Farbe - weiß
Länge - 655 mm
Breite - 655 mm
Packung
1 ST
EAN
4046075162645
Artikelnummer
PRI3118552
Herstellernummer
3118552
Hersteller
PRI
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
Länge:
655 mm
Breite:
655 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Höhe:
126 mm
Transparent:
nein
Ceiling kit


