Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3118477 INSERT+ 1 V POST 600 3.5 A/EW 840 GR94 - 3118477

KopierenKopieren
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3118477 INSERT+ 1 V POST 600 3.5 A/EW 840 GR94

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - grau

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Max. Systemleistung - 4 W

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

141 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8018367734799

Artikelnummer

PRI3118477

Herstellernummer

3118477

Hersteller

PRI

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Max. Systemleistung:

4 W

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Höhe/Tiefe:

605 mm

Schlagfestigkeit:

IK08

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Mit Bewegungsmelder:

nein

Art der Leuchte:

Pollerleuchte

Mit Lichtsensor:

nein

Fassung:

sonstige

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Lichtfarbe:

weiß

Spannungsart:

AC

Geeignet für Lampenleistung:

4...4 W

Lichtverteilung:

asymmetrisch

Mit Grundplatte:

ja

Betriebsgerät:

EVG

Werkstoff der Abdeckung:

sonstige

Länge:

120 mm

Ausstrahlungswinkel:

> 80° - extrem breitstrahlend

Breite:

120 mm

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

7

Mit Betriebsgerät:

ja

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtaustritt:

direkt

Lichtstrom einstellbar:

nein

Austauschbares Betriebsgerät:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Lichtverteiler:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Anschlussart:

sonstige

Polzahl:

3

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

197...197 lm

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Nennstrom:

13...13 mA

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Leistungsfaktor:

0.7

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Leiterquerschnitt:

1.5 mm²

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16:

160

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16:

256

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Apparecchio su palo per esterni per illuminazione generale, costituito da: Corpo in alluminio pressofuso verniciato in polvere poliestere ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5). Diffusore in vetro piano satinato internamente. Guarnizione in silicone antinvecchiamento. Palo in alluminio estruso verniciato completo di flangia. Modulo LED a tensione di rete (DOB) 220-240V 50/60Hz protetto per sovratensioni fino a 500 V. È consigliato l’utilizzo di una protezione contro le sovratensioni, che potrebbero essere presenti sulla linea elettrica, per salvaguardare gli apparecchi. Installazione rapida, con molle. Le versioni sono state sviluppate senza viti a vista.