Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3118475 INSERT+ 1 V POST 600 3.5 A/EW 830 GR94 - 3118475

KopierenKopieren
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3118475 INSERT+ 1 V POST 600 3.5 A/EW 830 GR94

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018367734775

Artikelnummer

PRI3118475

Herstellernummer

3118475

Hersteller

PRI

Apparecchio su palo per esterni per illuminazione generale, costituito da: Corpo in alluminio pressofuso verniciato in polvere poliestere ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5). Diffusore in vetro piano satinato internamente. Guarnizione in silicone antinvecchiamento. Palo in alluminio estruso verniciato completo di flangia. Modulo LED a tensione di rete (DOB) 220-240V 50/60Hz protetto per sovratensioni fino a 500 V. È consigliato l’utilizzo di una protezione contro le sovratensioni, che potrebbero essere presenti sulla linea elettrica, per salvaguardare gli apparecchi. Installazione rapida, con molle. Le versioni sono state sviluppate senza viti a vista.