PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3118129 INSERT+ ZERO POST 300 3.5 A/W 840 GR94 - 3118129

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Gehäusefarbe - grau
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Max. Systemleistung - 4 W
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
141 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8018367734614
Artikelnummer
PRI3118129
Herstellernummer
3118129
Hersteller
PRI
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Max. Systemleistung:
4 W
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Höhe/Tiefe:
305 mm
Schlagfestigkeit:
IK08
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Bewegungsmelder:
nein
Art der Leuchte:
Pollerleuchte
Mit Lichtsensor:
nein
Fassung:
sonstige
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Lichtfarbe:
weiß
Spannungsart:
AC
Geeignet für Lampenleistung:
4...4 W
Lichtverteilung:
asymmetrisch
Mit Grundplatte:
ja
Betriebsgerät:
EVG
Werkstoff der Abdeckung:
sonstige
Länge:
130 mm
Ausstrahlungswinkel:
> 80° - extrem breitstrahlend
Breite:
53 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
7
Mit Betriebsgerät:
ja
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lichtaustritt:
direkt
Lichtstrom einstellbar:
nein
Austauschbares Betriebsgerät:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Anschlussart:
sonstige
Polzahl:
3
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
157...157 lm
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Nennstrom:
13...13 mA
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
E
Leistungsfaktor:
0.8
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Leiterquerschnitt:
1.5 mm²
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16:
160
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16:
256
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


