Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3118125 INSERT+ ZERO POST 300 3.5 A/W 827 GR94 - 3118125

KopierenKopieren
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3118125 INSERT+ ZERO POST 300 3.5 A/W 827 GR94

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - grau

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Max. Systemleistung - 4 W

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

141 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8018367734577

Artikelnummer

PRI3118125

Herstellernummer

3118125

Hersteller

PRI

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Max. Systemleistung:

4 W

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Höhe/Tiefe:

305 mm

Schlagfestigkeit:

IK08

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Mit Bewegungsmelder:

nein

Art der Leuchte:

Pollerleuchte

Mit Lichtsensor:

nein

Fassung:

sonstige

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Lichtfarbe:

weiß

Spannungsart:

AC

Geeignet für Lampenleistung:

4...4 W

Lichtverteilung:

asymmetrisch

Mit Grundplatte:

ja

Betriebsgerät:

EVG

Werkstoff der Abdeckung:

sonstige

Länge:

130 mm

Ausstrahlungswinkel:

> 80° - extrem breitstrahlend

Breite:

53 mm

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

7

Mit Betriebsgerät:

ja

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtaustritt:

direkt

Lichtstrom einstellbar:

nein

Austauschbares Betriebsgerät:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Lichtverteiler:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Anschlussart:

sonstige

Polzahl:

3

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

148...148 lm

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Nennstrom:

13...13 mA

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Leistungsfaktor:

0.8

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Leiterquerschnitt:

1.5 mm²

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16:

160

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16:

256

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Apparecchio su palo per esterni per illuminazione generale, costituito da: Corpo in alluminio pressofuso verniciato in polvere poliestere ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5). Diffusore in vetro piano satinato internamente. Modulo LED a tensione di rete (DOB) 220-240V 50/60Hz protetto per sovratensioni fino a 500 V. È consigliato l’utilizzo di una protezione contro le sovratensioni, che potrebbero essere presenti sulla linea elettrica, per salvaguardare gli apparecchi. Guarnizione in silicone antinvecchiamento. Palo in alluminio estruso verniciato completo di flangia. Installazione rapida, con molle. Le versioni sono state sviluppate senza viti a vista.