PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3118121 VISIERA WIN PRO 40-5 GR94-ACC. - 3118121

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Lichtverteilung - asymmetrisch
Farbe - grau
Lichtverteiler - sonstige
Werkstoff - Aluminium
Packung
6 ST
EAN
8018367733433
Artikelnummer
PRI3118121
Herstellernummer
3118121
Hersteller
PRI
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Lichtverteilung:
asymmetrisch
Farbe:
grau
Lichtverteiler:
sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
matt
Länge:
545 mm
Breite:
528 mm
Raster gelocht:
nein
Reflektor gelocht:
nein
Höhe/Tiefe:
40 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
strukturiert


