PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3118005 SL764+ SL 64 S/D 830 BK9005 IR 1H LV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
4046075157948
Artikelnummer
PRI3118005
Herstellernummer
3118005
Hersteller
PRI
Piantana a led per interni, costituita da: Testa lampada e palo in alluminio estruso, flangia d'appoggio in acciaio, verniciatura a polveri. La pratica base a U consente una collocazione flessibile e precisa della luce sulla scrivania. Griglia nera per un massimo rendimento luminoso, un abbagliamento ridotto e un'alta uniformità della luce. Diffusione della luce diretta. Indiretta. Limitazione dell‘abbagliamento conforme alla norma DIN EN 12464-1- Indice di resa cromatica > 80. Sensore PIR orientabile econtrollo dell‘illuminazione in funzione della luce diurna. Il campo di rilevamento ampliato rileva l'attività sopra le postazioni di lavoro e regola il cappello della lampada (percentuale diretta e indiretta) parallelamente. Campo di rilevamento del sensore regolabile con precisione tramite ombreggiamento. Quota di luce diretta e indiretta attivabile e dimmerabile separatamente tramite pulsante. Tolleranza cromatica (MacAdam) ≤ 3 SDCM-. Completo di cavo di alimentazione flessibile con spina. Versioni incolorazioni speciali disponibili. Contattare l'azienda.