PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3117338 POLE MOUNTING LYRA+ D76 AN-96

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - pulverbeschichtet
Zopfdurchmesser mastseitig - 76 mm
Zopfdurchmesser leuchtenseitig - 76 mm
Packung
1 ST
EAN
8018367730715
Artikelnummer
PRI3117338
Herstellernummer
3117338
Hersteller
PRI
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Zopfdurchmesser mastseitig:
76 mm
Zopfdurchmesser leuchtenseitig:
76 mm
Höhe:
100 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser:
0 mm
Zubehör:
ja
Breite:
92 mm
Ersatzteil:
nein
Tiefe:
98 mm
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:
1
Gewicht:
0.45 kg


