Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3116961 PISTOLA X BICARTUCCIA 50ML RAPP. 1:1/2:1 - 3116961

KopierenKopieren
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3116961 PISTOLA X BICARTUCCIA 50ML RAPP. 1:1/2:1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Dimmung DALI - nein

  • Geeignet für Konstantstrom - nein

  • Geeignet für Konstantspannung - nein

  • Dimmung Phasenabschnitt - nein

  • Dimmung Phasenanschnitt - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8018367729658

Artikelnummer

PRI3116961

Herstellernummer

3116961

Hersteller

PRI

Dimmung DALI:

nein

Geeignet für Konstantstrom:

nein

Geeignet für Konstantspannung:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Dimmung RF:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

nein

Gehäuse:

sonstige

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Bedienung über Bluetooth:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Kompatibel mit Casambi:

nein

Pistola per bicartuccia 50 ml - rapporto 1:1/2:1