Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3116934 VISIERA WIN PRO 20-5 GR94-ACC. - 3116934

KopierenKopieren
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3116934 VISIERA WIN PRO 20-5 GR94-ACC.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Lichtverteilung - asymmetrisch

  • Farbe - grau

  • Lichtverteiler - sonstige

  • Werkstoff - Aluminium

Packung

  • 3 ST

EAN

8018367729184

Artikelnummer

PRI3116934

Herstellernummer

3116934

Hersteller

PRI

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Lichtverteilung:

asymmetrisch

Farbe:

grau

Lichtverteiler:

sonstige

Werkstoff:

Aluminium

Lichtaustritt:

direkt

Ausführung des Rasters/Reflektors:

ohne

Länge:

276 mm

Breite:

328 mm

Raster gelocht:

nein

Reflektor gelocht:

nein

Höhe/Tiefe:

25 mm

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:

strukturiert

Visiera WIN PRO 20 - 5°