PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3116518 VISIERA WIN PRO 30-10 GR94-ACC. - 3116518
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Lichtverteilung - asymmetrisch
Farbe - grau
Lichtverteiler - sonstige
Werkstoff - Aluminium
Packung
4 ST
EAN
8018367726947
Artikelnummer
PRI3116518
Herstellernummer
3116518
Hersteller
PRI
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Lichtverteilung:
asymmetrisch
Farbe:
grau
Lichtverteiler:
sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Länge:
415 mm
Breite:
579 mm
Raster gelocht:
nein
Reflektor gelocht:
nein
Höhe/Tiefe:
33 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
strukturiert


