Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3116299 DRIVER BOX 1500-1,4A-1+1+1CH-DMX ACC.

KopierenKopieren
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3116299 DRIVER BOX 1500-1,4A-1+1+1CH-DMX ACC.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 260...520 V

  • Ausgangsleistung - 1500...1500 W

  • Dimmung DALI - nein

  • Ausgangsstrom - 1400...1400 mA

  • Dimmung Phasenabschnitt - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8018367725407

Artikelnummer

PRI3116299

Herstellernummer

3116299

Hersteller

PRI

Ausgangsspannung:

260...520 V

Ausgangsleistung:

1500...1500 W

Dimmung DALI:

nein

Ausgangsstrom:

1400...1400 mA

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Schutzart (IP):

IP66

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Höhe:

146.5 mm

Ausführung:

dynamisch

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Breite:

149 mm

Länge:

544 mm

Dimmung 0-10 V:

nein

Geeignet für Konstantstrom:

nein

Geeignet für Konstantspannung:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Dimmung RF:

nein

Ohne Dimmfunktion:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung DMX:

ja

Dimmung programmierbar:

nein

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

nein

Gehäuse:

Metallgehäuse

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Schutzklasse:

I

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Leistungsaufnahme:

1592 W

Bedienung über Bluetooth:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Kompatibel mit Casambi:

nein

DRIVER BOX 1500 W - 1,4 A - 1+1+1 CH - DMX