Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3116297 DRIVER BOX 1000-1,4A-1+1CH-DMX ACC. - 3116297

KopierenKopieren
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3116297 DRIVER BOX 1000-1,4A-1+1CH-DMX ACC.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - dynamisch

  • Geeignet für Außengebrauch - ja

  • Dimmung 0-10 V - nein

  • Dimmung 1-10 V - nein

  • Dimmung DALI - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8018367725391

Artikelnummer

PRI3116297

Herstellernummer

3116297

Hersteller

PRI

Ausführung:

dynamisch

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Dimmung DALI:

nein

Dimmung DMX:

ja

Dimmung DSI:

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung RF:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Gehäuse:

Metallgehäuse

Geeignet für Konstantstrom:

nein

Geeignet für Konstantspannung:

nein

Ausgangsspannung:

260...520 V

Ausgangsstrom:

1400...1400 mA

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

nein

Ausgangsleistung:

1000...1000 W

Leistungsaufnahme:

1060 W

Schutzart (IP):

IP66

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Länge:

544 mm

Breite:

149 mm

Höhe:

146.5 mm

Bedienung über Bluetooth:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Kompatibel mit Casambi:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

DRIVER BOX 1000 W - 1,4 A - 1+1 CH - DMX