PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3115887 KIT CONNETTORE 5P D. CAVO 8 17 IP68 - 3115887

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder gerade
Ader-Zahl - 5
Farbe - schwarz
Nennquerschnitt - 4 mm²
Zubehör - ja
Packung
20 ST
EAN
8018367723748
Artikelnummer
PRI3115887
Herstellernummer
3115887
Hersteller
PRI
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder gerade
Ader-Zahl:
5
Farbe:
schwarz
Nennquerschnitt:
4 mm²
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Kit connettore 5 poli Ø 8÷17 mm - IP68


