Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3115663 SL764+ SL 127 S/D 840 BK9005 IR 2H LV - 3115663

KopierenKopieren
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3115663 SL764+ SL 127 S/D 840 BK9005 IR 2H LV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 141 W

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Leuchtmittel - LED austauschbar

  • Höhe/Tiefe - 66 mm

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4046075143217

Artikelnummer

PRI3115663

Herstellernummer

3115663

Hersteller

PRI

Max. Systemleistung:

141 W

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Höhe/Tiefe:

66 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Lichtfarbe:

weiß

Werkstoff:

Aluminium

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Anzahl der Leuchtenköpfe:

0

Gehäusefarbe:

schwarz

Leuchtenköpfe beweglich:

nein

Mit separater Leseleuchte:

nein

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Mit Präsenzmelder:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Austauschbares Betriebsgerät:

ja

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Dimmung DALI:

ja

Breite:

44 mm

Dimmung DMX:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Dimmung DSI:

nein

Lichtaustritt:

direkt/indirekt

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung programmierbar:

ja

Dimmung RF:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

ja

Mit Reflektor:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Justierbar:

nein

Mit Schalter:

nein

Mit Dimmer:

nein

Mit Bewegungsmelder:

ja

Mit Lichtsensor:

ja

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

99800 h

Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:

70 %

Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):

1 %

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

19670...19670 lm

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Leistungsfaktor:

0.9

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Flimmerwert Pst LM:

0.7

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

C

Stroboskopeffektwert SVM:

0.4

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Länge:

3002 mm

Leuchtenlichtausbeute:

140 lm/W

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Bedienung über Bluetooth:

nein

Kompatibel mit Casambi:

nein

Piantana a LED a doppia testa per interni, composta da: Teste e tubo verticale in profilato estruso di alluminio, pedana in lamiera d'acciaio, verniciato a polveri. La pratica base a U consente una collocazione flessibile e precisa della luce sulla scrivania. Griglia nera per un massimo rendimento luminoso, un abbagliamento ridotto e un'alta uniformità della luce. Diffusione della luce diretta/indiretta. Limitazione dell‘abbagliamento conforme alla norma DIN EN 12464-1-. Illuminazione di 2 postazioni di lavoro contemporaneamente. Indice di resa cromatica > 80. Sensore PIR orientabile e controllo dell‘illuminazione in funzione della luce diurna. Il campo di rilevamento ampliato rileva l'attività sopra le postazioni di lavoro e regola il cappello della lampada (percentuale diretta e indiretta) parallelamente. Campo di rilevamento del sensore regolabile con precisione tramite ombreggiamento. Quota di luce diretta e indiretta attivabile e dimmerabile separatamente tramite pulsante (entrambi i cappelli delle lampade possono essere regolati individualmente). Tolleranza cromatica (MacAdam) ≤ 3 SDCM. Completo di cavo di alimentazione flessibile con spina. Versioni in colorazioni speciali disponibili. Contattare l'azienda