Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3115078 VISIERA LASER+ 20-10 GR94 ACC. - 3115078

KopierenKopieren
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3115078 VISIERA LASER+ 20-10 GR94 ACC.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abblendung/Diffusor

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - Aluminium

  • Länge - 594 mm

  • Breite - 666 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8018367721423

Artikelnummer

PRI3115078

Herstellernummer

3115078

Hersteller

PRI

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abblendung/Diffusor

Farbe:

grau

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

594 mm

Breite:

666 mm

Höhe/Tiefe:

115 mm

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:

strukturiert

Visiera LASER+ 20 - 10°