PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3114402 BASE INOX FR KHA - 3114402

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Bodenplatte
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - verzinkt
Höhe - 270 mm
Breite - 270 mm
Packung
2 ST
EAN
8018367718584
Artikelnummer
PRI3114402
Herstellernummer
3114402
Hersteller
PRI
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Bodenplatte
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Höhe:
270 mm
Breite:
270 mm
Tiefe:
123 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Base per installazione a pavimento in acciaio Inox AISI 316


