Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3113978 KHA CITY MARINE 12 20 A55/M 840 - 3113978

KopierenKopieren
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3113978 KHA CITY MARINE 12 20 A55/M 840

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Max. Systemleistung - 20 W

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

404 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8018367716658

Artikelnummer

PRI3113978

Herstellernummer

3113978

Hersteller

PRI

Schutzart (IP):

IP66

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Max. Systemleistung:

20 W

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Höhe/Tiefe:

1200 mm

Schlagfestigkeit:

IK10

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Bewegungsmelder:

nein

Art der Leuchte:

Pollerleuchte

Mit Lichtsensor:

nein

Fassung:

ohne

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Lichtfarbe:

weiß

Spannungsart:

AC

Geeignet für Lampenleistung:

20...20 W

Lichtverteilung:

asymmetrisch

Mit Grundplatte:

ja

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Ausstrahlungswinkel:

sonstige

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Mit Betriebsgerät:

ja

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Durchmesser:

155 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtstrom einstellbar:

nein

Austauschbares Betriebsgerät:

ja

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Lichtverteiler:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Leuchtenlichtausbeute:

77 lm/W

Anschlussart:

Schraubklemme

Polzahl:

2

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1538...1538 lm

Art der Verdrahtung:

geeignet für Durchgangsverdrahtung

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Nennstrom:

950...950 mA

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

D

Leistungsfaktor:

0.9

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Leiterquerschnitt:

1.5 mm²

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16:

28

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16:

46

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Serie di colonne luminose per esterni, costituita da: Corpo e coperchio in acciaio inox AISI 316 elettrolucidato. Diffusore in policarbonato trasparente stabilizzato agli UV. Gruppo ottico costituito da lenti, specificatamente studiate per massimizzare l'efficienza ed ottimizzare la distribuzione luminosa, realizzate in policarbonato ottico specifico per applicazioni LED ad altissima trasmittanza della luce, stabilizzato ai raggi UV ed al calore. Dissipatore termico in alluminio. Guarnizione in silicone antinvecchiamento. Vano portacablaggio in tecnopolimero. Completo di dispositivo supplementare di protezione alle sovratensioni di rete fino a 10 kV (SPD). Box per la connessione elettrica IP68 realizzato in tecnopolimero, collegato all'apparecchio con cavo H07RN-F, predisposto per il collegamento in cascata ed adatto per cavi Ø 7 - 13,5 mm. Esso consente di installare e collegare alla rete l'apparecchio senza la necessità di aprirlo. Viteria esterna in acciaio inox. Basamento per il fissaggio a pavimentorealizzato in robusta lamiera d'acciaio inox AISI 304. Per l'installazione nel cemento sono disponibili i tirafondi come accessorio. Per le versioni KHA CITY 12 e KHA CITY COMFORT 12 è disponibile come accessorio una base per il fissaggio a pavimento realizzata in lamiera d'acciaio inox predisposta per essere fissata su plinti prefabbricati (Base FR).