PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3112993 PIASTRA FR MIMIK10 POST GR94 - 3112993

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Bodenplatte
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - verzinkt
Höhe - 273 mm
Breite - 273 mm
Packung
1 ST
EAN
8018367713329
Artikelnummer
PRI3112993
Herstellernummer
3112993
Hersteller
PRI
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Bodenplatte
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Höhe:
273 mm
Breite:
273 mm
Tiefe:
163 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Piastra FR MIMIK10 POST


