PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3112970 KIT BARNDOOR TYK+ 20 BK81 - 3112970

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - schwarz
Werkstoff - Aluminium
Ausführung des Rasters/Reflektors - ohne
Länge - 400 mm
Packung
4 ST
EAN
8018367712940
Artikelnummer
PRI3112970
Herstellernummer
3112970
Hersteller
PRI
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Aluminium
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Länge:
400 mm
Breite:
400 mm
Raster gelocht:
nein
Reflektor gelocht:
nein
Höhe/Tiefe:
27 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
strukturiert


