Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3112413 DRIVER UNIT 20W 1A-1CH-DALI - 3112413

KopierenKopieren
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3112413 DRIVER UNIT 20W 1A-1CH-DALI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsleistung - 20...20 W

  • Dimmung DALI - ja

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Dimmung Phasenabschnitt - nein

  • Dimmung Phasenanschnitt - nein

Packung

  • 4 ST

EAN

8018367711790

Artikelnummer

PRI3112413

Herstellernummer

3112413

Hersteller

PRI

Ausgangsleistung:

20...20 W

Dimmung DALI:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Dimmung RF:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Gehäuse:

sonstige

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Leistungsaufnahme:

15 W

Bedienung über Bluetooth:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Kompatibel mit Casambi:

nein

DRIVER UNIT 20W 1A - 1CH - DALI