Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3111706 KIT GIUNZIONE T C/CASSA GROOVE 21 - 3111706

KopierenKopieren
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3111706 KIT GIUNZIONE T C/CASSA GROOVE 21

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abstandhalter

  • Werkstoff - Edelstahl

  • Farbe - sonstige

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8018367709131

Artikelnummer

PRI3111706

Herstellernummer

3111706

Hersteller

PRI

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abstandhalter

Werkstoff:

Edelstahl

Farbe:

sonstige

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Transparent:

nein

Giunto a T