Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3111282 A+ 150 BRACKET ACCESSORY - 3111282

KopierenKopieren
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3111282 A+ 150 BRACKET ACCESSORY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Ausleger

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - schwarz

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

8018367708295

Artikelnummer

PRI3111282

Herstellernummer

3111282

Hersteller

PRI

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Ausleger

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

schwarz

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Höhe:

42 mm

Transparent:

nein

Staffa di fissaggio A+150