Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, aufgrund außerplanmäßiger Wartungsarbeiten wird der Online-Shop am Samstag, den 25. Oktober, von 14:00 bis 17:00 Uhr nicht erreichbar sein. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3111135 CONTROCASSA CRICKET+ 20

KopierenKopieren
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3111135 CONTROCASSA CRICKET+ 20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - für Ortbeton

  • Geeignet für LED-Leuchten - ja

  • Max. Leuchtendurchmesser - 244 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Geeignet für HV-Leuchten - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8018367707984

Artikelnummer

PRI3111135

Herstellernummer

3111135

Hersteller

PRI

Anwendung:

für Ortbeton

Geeignet für LED-Leuchten:

ja

Max. Leuchtendurchmesser:

244 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für HV-Leuchten:

nein

Einbaubreite:

450 mm

Geeignet für NV-Leuchten:

nein

Mit Betriebsgeräteraum:

nein

Einbaulänge:

450 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

750 mm

Cassaforma per apparecchi di illuminazione Performance in lighting tipo/modello CONTROCASSA CRICKET 20