Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI311077 OTR TK BRACK 18CM SPH S-9000/332-SV-W - 311077

KopierenKopieren
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI311077 OTR TK BRACK 18CM SPH S-9000/332-SV-W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - weiß

  • Länge - 180 mm

  • Zubehör - ja

Packung

  • 100 ST

EAN

5414833095853

Artikelnummer

PRI311077

Herstellernummer

311077

Hersteller

PRI

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Befestigungssatz

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

weiß

Länge:

180 mm

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Transparent:

nein

Staffa lunga per sospensioni con foro per cavo con terminale a sfera da usare con giunto passante (180 mm)