Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI311063 OTR ADAPT+INTEGR DRIVER 9409-4-DRI/W - 311063

KopierenKopieren
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI311063 OTR ADAPT+INTEGR DRIVER 9409-4-DRI/W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Leuchtenanschlussadapter

  • Ader-Zahl - 5

  • Farbe - weiß

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 20 ST

EAN

5414833095136

Artikelnummer

PRI311063

Herstellernummer

311063

Hersteller

PRI

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Leuchtenanschlussadapter

Ader-Zahl:

5

Farbe:

weiß

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Adattatore compatto a 4 conduttori con driver integrato (3 fasi) (100-850 mA - max. 40 VDC)